SV831DUSBUK 8ポートラックマウントUSB KVMスイッチキットには、初期状態のままで8台のサーバーやPCに接続するのに必要なケーブルとアクセサリがすべて揃ったKVMスイッチが用意されているため、簡単にセットアップすることができます。
USB KVMの信頼性の高いコンピュータ管理ツールにより、1台のキーボード / マウス / ディスプレイから最大8台のUSB接続のコンピュータを管理することができます。また、ホットキーコマンドベースの切り替えやフロントパネルの押ボタンで最大限の操作性を発揮し、オンスクリーンディスプレイで設定がさらに簡単に行えるようになっています。
この8ポートスイッチは、運用中のサーバールームに追加するのに最適で、1Uのキャビネットスペースにラックマウントすることができます。複数のKVMスイッチをカスケード接続すれば、この1つのスイッチから最大64台のコンピュータを制御可能です。
KVMコンソールアダプター ノートPC用/USB VGA Mini DisplayPort対応/ファイル転送 ビデオキャプチャー機能/トラブルシューティング サーバー保守 管理用StarTech.com税込¥97,878¥88,980