ポータブルデバイスの充電とファイルの間の転送の両方の方法をお探しですか? StarTech.comのこのUSBケーブルは、両方の作業に対応します。USB Aコネクタとバレル電源コネクタを備えているため、システムへのデータ伝送をピンダウンできます。このケーブルは、コンピュータ経由でBluetoothスピーカーを充電する際に便利です。
クリアな信号伝送このケーブルは、編組シールド付きのアルミミラーホイルにより、信号がEMIから保護されていることを知ることができます。
耐久性に優れた外部ジャケットこのケーブルの外部ジャケットは耐摩耗性の高いPVC製で、耐引裂性に優れているため、過酷な環境に耐えることができます。
? ケーブルは5 V dc電力を供給するため、多くの一般的なデバイスで使用できます。
? 曲げによる引裂を防止するストレインリリーフ