StarTech.com ハードドライブラック, ハードドライブモバイルラック, M.2

StarTech.com ハードドライブラック, ハードドライブモバイルラック, M.2 - StarTech.com

StarTech.com Dual-Bay M.2 NVMe SSD Mobile Rackは、PcIe x8スロット経由でPcIe M.2 SSDの取り付け、取り外し、交換を可能にします。2230、2242、2260、2280のM-Key NVMeドライブをサポートし、ドライブあたり最大64Gbpsの高性能を実現します。ツールレス設計で使いやすく、クイックスワップ機能により性能を損なうことなく外部アクセスが可能です。アクティブ冷却、サーマルパッド、通気性のあるステンレス製部品が、動作中の温度を最適に保ちます。
デュアルホットスワップベイ
効率的な冷却
工具不要の取り付け
ロック式ドライブトレイ

仕様対応フォームファクタ:M.2タイプハードドライブモバイルラック寸法(cm)12.1×18.6×1.9RoHS指令(10物質対応)対応ドライブ数2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
717422412M2-REMOVABLE-PCIE
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする