StarTech.com 光ケーブル, LC - SC, シングルモード, 9/125μm, 7m, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)

StarTech.com 光ケーブル, LC - SC, シングルモード, 9/125μm, 7m, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) - StarTech.com

長距離での高速データ伝送には、 StarTech.com のこの光ファイバケーブルを使用してください。超高速で伝わる光の形で信号を送信します。最大データ転送速度は 100 Gbps です。一方の端は LC デュプレックスオスコネクタで終端処理され、もう一方の端には SC デュプレックスメスコネクタがあり、標準機器と簡単に互換性があります。通常、このタイプのケーブルは通信及び IT 業界で使用されています。

その他【コア】125μm【ジャケット】黄タイプ【サブタイプ】デュプレックス、【プロダクトタイプ】光ファイバーケーブルケーブル長(m)7芯数2コネクタ1:LCmRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60ファイバータイプOS1材質(ジャケット)低煙ゼロハロゲン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71742399SMFIBLCSC7
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする