StarTech.com 光ケーブル, LC - SC, シンプレックス, 5m

StarTech.com 光ケーブル, LC - SC, シンプレックス, 5m - StarTech.com

StarTech.comシングルモードシンプレックス光ファイバーケーブルは、長距離での信頼性の高い高品質な接続性を保証します。粗波長分割多重(CWDM)をサポートし、信号強度とアイソレーションを最適化するため、高度なネットワーキングのニーズに適しています。OS1ネットワークとの下位互換性により、レガシーセットアップへのシームレスな統合を実現し、汎用性と信頼性の高いパフォーマンスを提供します。OS2 LC-SCコネクターでネットワーク性能を強化します。

その他【コア】125μm【ジャケット】黄タイプ【サブタイプ】シンプレックス、【プロダクトタイプ】光ファイバーケーブル規格IEC60703-2-50 type B1.3/B6.a1, ITU-T G652.D/G657.A1シリーズOS2ケーブル長(m)5芯数1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60ファイバータイプOS2材質(ジャケット)ポリプロピレン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71742216SPSMLCSC-OS2-5M
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする