StarTech.com 光ケーブル, LC - SC, マルチモード, 50/125μm, 2m, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)

StarTech.com 光ケーブル, LC - SC, マルチモード, 50/125μm, 2m, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) - StarTech.com

A50FBLCSC2 2 2 m ( 6.6 フィート)、 10 ギガビット、 Aqua マルチモード 50/125 デュプレックス LSZH ファイバパッチケーブルは、 1 つの LC (オス)コネクタと 1 つの SC (オス)コネクタで終端されています。 50/125 Micron OM3 アクアファイバで構成され、ブラインド速度で信頼性の高いデータ転送を実現し、複数のバックボーンスイッチ間のファイバケーブル敷設に最適です。 ハブ、ルータ、ハイエンドのネットワーキング機器
幅広い環境に適合する A50FBLCSC2 は、難燃性の LSZH (低煙性、ハロゲンフリー)ケーブルジャケットに収容されており、火災時の煙、毒性、及び腐食を最小限に抑えて安全性を新たなレベルに引き上げ、幅広い環境に最適な選択肢となります。 産業環境、セントラルオフィス、学校、建築基準が考慮されている住宅環境などがあります。
コネクタ1 = LCm
コネクタ 2 = SC
終端処理 = 終端処理済み

用途
高速データ伝送を必要とするデータアプリケーションに最適なソリューション
ブロードバンドシステム
通信 / データ通信
10 ギガビットの高速ネットワーク環境で使用
その他【コア】125μm【ジャケット】アクアタイプ【サブタイプ】デュプレックス、【プロダクトタイプ】光ファイバーケーブル規格Noケーブル長(m)2データ転送速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60ファイバータイプOM3材質(ジャケット)低煙ゼロハロゲン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71742286A50FBLCSC2
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする