StarTech.com 光ケーブル, LC - SC, マルチモード, 62.5/125μm, 3m, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)

StarTech.com 光ケーブル, LC - SC, マルチモード, 62.5/125μm, 3m, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) - StarTech.com

FIBLCSC3 3 3 m ( 10 フィート)マルチモード 62.5/125 デュプレックス Fiber パッチケーブルは、 LC (オス)コネクタ 1 つと SC (オス)コネクタ 1 つで終端処理され、高速長距離ネットワークに Fiber Networking
この LC-SC パッチケーブルは低煙性、ハロゲンフリーの難燃性ジャケットに収納されており、火災時に高温にさらされても煙や毒性、腐食が最小限に抑えられます。産業環境、セントラルオフィス、学校、ビルコードが考慮されている住宅環境での使用に最適です。
最適なパフォーマンスを確保するため、マルチモード Fiber Duplex ケーブルは、互換性と 100% の信頼性を保証するために、許容可能な光挿入損失限度内にあります。
永久保証が付いたメーカーの LC-SC マルチモード Fiber パッチケーブルは、長期間にわたる信頼性と TOP 品質の性能を保証しています。

その他【コア】125μm【ジャケット】燈タイプ【サブタイプ】マルチモードデュプレックス、【プロダクトタイプ】光ファイバーケーブルケーブル長(m)3芯数2コネクタ1:LCm、2:SCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60ファイバータイプOM1材質(ジャケット)低煙ゼロハロゲン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71742390FIBLCSC3
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする