StarTech.com 光ケーブル, LC - ST, マルチモード, 62.5/125μm, 1m, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)

StarTech.com 光ケーブル, LC - ST, マルチモード, 62.5/125μm, 1m, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) - StarTech.com

StarTech.comのこのマルチモード光ファイバケーブルは、ネットワークデバイスの高速データ伝送を実現します。信頼性の高い双方向データ通信を実現するストレートチップ(ST)コネクタと2つのルーケントコネクタ(LC)を備えています。明るいオレンジ色のシースにより、色分けされたケーブルセットアップで簡単に識別できます。このリードを使用して、コンピュータ、ハブ、スイッチをRJ45 (登録ジャック)壁面コンセントに接続することができます。
ノイズレス信号伝送。ケーブルは、電磁干渉を防止するために効果的にシールドされており、ノイズを最小限に抑えるクリアな信号を提供します。
防火構造は、低煙性ハロゲンフリー(LSZH)素材で作られているため、このケーブルは火災時に最小限の煙や有毒な煙を放出します。このケーブルは、産業、商業、住宅環境で安全に選択できます。
? 高速ネットワークでの使用に最大データ転送速度10 Gbps (ギガビット/秒) ? 1 mの幅広いケーブル長により、デバイス間の簡単な接続が可能

その他【コア】125μm【ジャケット】燈タイプ【サブタイプ】デュプレックス、【プロダクトタイプ】光ファイバーケーブルケーブル長(m)1コネクタ1:LCm、 2:STRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60ファイバータイプOM1材質(ジャケット)低煙ゼロハロゲン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71742365FIBLCST1
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする