StarTech.comのこのマルチモード光ファイバケーブルを使用して、長距離で高性能の接続を実現します。終端処理済みのST-SCオスコネクタは、すばやく接続でき、LSZHシースは火災時に煙や毒素を最小限に放出します。このケーブルは、ブロードバンドインターネット接続、通信、ミッションに重要なデータ伝送をサポートします。
この光ファイバケーブルは、最大10 Gpsの速度でデータを伝送します。便利なカラーコードにより、簡単なトラブルシューティングにより、複雑なネットワークのオレンジジャケットを簡単に識別できます。 電気干渉に対する完全な耐性により、信頼性の高い一貫した信号を提供します。
? 過酷な条件での使用に適した幅広い動作温度範囲: -20 → +60 ℃ ? 長さ2 mのため、手の届きやすい
光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/5m/LC-SC/UPC/9/125/1芯/シンプレックス/40G・100G/低挿入損失/高屈曲/LSZH オプティカルジャンパーケーブルStarTech.com税込¥3,188¥2,898