AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
エボリューションライン チタン
材質
サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:チタン
形状
ヘキサゴナル オフロード
質量(kg)
3.5、STD:4
色
チタン
備考
FIM2013対応です。スパークアレスター仕様です。
タイプ
フルエキゾースト
加工
無
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]WR250F15-18 , ヤマハ[YAMAHA]YZ250F14-18 , ヤマハ[YAMAHA]YZ250FX15-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71747150
S-Y2MET14-CIBNTA
¥
169,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください