AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
スリップオン e1 HEXAGONAL チタン
仕様
EC
付属品
ガスケット
材質
サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
形状
ヘキサゴナル
質量(kg)
2.8、STD:5.7
色
チタン/カーボン
区分
マフラー
備考
バッフル付き。排気デバイス付き。純正オプションサイドケースと同時装着が可能です。
タイプ
スリップオン
主な適合車種
ホンダ[HONDA]VFR1200F10-15
音量(dB)
95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71747141
S-H12SO1-HRT
¥
144,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください