多チャンネル受信ユニット(4周波切替対応型

多チャンネル受信ユニット(4周波切替対応型 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

ワイヤレス見通し100mタイプ 注意:別途送信機が必要

仕様
●CH表示灯:警報受信時:点灯●異常出力:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V・0.25Aa接点/b接点切替式(一括)、接点動作:タンパー、電池切れ、定期送信、環境 計4回路(各異常ごとに出力動作)、タンパー、電池切れ、定期送信異常は復旧信号受信まで保持動作、環境異常は妨害がなくなるまで保持動作●空中線:λ/4ホイップアンテナ●警戒/解除出力:接点方式:無電圧リレー接点●警戒/解除入力:無電圧接点(a接点/b接点切替式)●警報個別出力:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V・0.25A、接点動作:送信機タイプが〔3:接点〕…送信機動作に連動(4秒以上保持動作)、送信機タイプが〔1:携帯〕〔2:パッシブ〕…受信後、ワンショット動作(約4秒)●警報総合出力:接点方式:無電圧リレー接点 AC/DC30V・0.5A(c接点)
接点動作:送信機タイプが〔3:接点〕総合出力…送信機動作に連動(4秒以上保持動作)
送信機タイプが〔1:携帯〕〔2:パッシブ〕…受信後、ワンショット動作(約4秒)●使用可能周囲温度(℃):-10~+50(結露なきこと)●使用周波数帯:426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)●送信機
登録可能台数:60台〔送信機〕●電源/受信表示灯:2色LED(赤色、緑色)●内蔵ブザー
(全て
音量固定式):操作ボタン操作時:「ピッ」、電池切れ発生時:「ピッ」20秒周期、点検モードで受信時:「プッ」、登録エラ-時:「ブ-」、登録モード切替時:「ピッ」、消去モード切替時:「ピッ」、メモリー内容表示終了時:「ピピッ」
点検モード切替時:「ピピピッ」、電波環境点検モード切替時:「ピピピピッ」、通常モード切替時:「ピ-」、登録確認時:「ププッ」、登録内容確認モード切替時:「ピ-」、電波環境点検モード時:「ピ」
機能
警報音切替機能、鳴動時間切替機能、電池切れ音報知機能
異常出力接点切替機能、定期送信異常出力機能、警報復旧信号切替機能
警報出力接点切替機能、警戒/解除表示灯切替機能、警戒/解除入力切替機能
解除時警報出力機能、液晶表示切替機能、警報個別出力接点切替機能
受信周波数切替機能、CH表示灯切替機能、モード切替機能
タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能
環境異常報知機能、電波環境点検機能、メモリー機能、外部通信機能
液晶表示
警報、異常発生時に表示(メモリー機能有)
登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示、警報音:「ピ-ピ-」/「ピンポン」選択式
用途10CH材質外観:樹脂(ホワイト)質量(g)1,300寸法H(mm)170消費電力(W)6寸法D(mm)54配線接続端子式入力電圧(V)50/60HzまたはDC10~30(極性あり)寸法W(mm)240消費電流(mA)350受信可能距離約100m(見通し距離)スピーカー量:可変式(無音~約80dB)設置場所屋内・壁掛け式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71743686RXF-1000B
108,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする