菊水テープ
菊水養生テープ 165 緑
緑色のポリエチレンクロス基材にアクリル系粘着剤を塗布した養生用テープです。手切れ性が良く作業性に優れ、一般建築養生の幅広い用途にご使用いただけます。
用途
建築用養生シートの固定・引越し養生などの各種養生
材質
ポリエチレンクロス
厚さ(mm)
0.145
色
緑
長さ(m)
25
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/10mm)
2.7
引張強度(N/10mm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※この製品は、養生用に製造されたものです。
※被着体の材質・表面状態および塗装の種類・貼りつけ期間によって、粘着剤が残る場合や表面破壊の恐れがありますので、あらかじめ試験の上ご使用下さい。
※特に白木及び一部のプリント合板等表面強度の弱い被着体や大理石・塩ビ系被着体には貼らないで下さい。のり残りする場合があります。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取って下さい。
※使用の際はしっかり押さえて貼りつけて下さい。
※人体(皮膚)に直接貼らないで下さい。かぶれる場合があります。
※テープを保管する場合は、直射日光を避け涼しい所に保管下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
寸法(m)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71744185
KS165GR-25X60P
1箱(60巻)
25
25×25
60(巻/箱)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
71744201
KS165GR-38X36P
1箱(36巻)
38
38×25
36(巻/箱)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
71744210
KS165GR-50X30P
1箱(30巻)
50
50×25
30(巻/箱)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
71744219
KS165GR-75X24P
1箱(24巻)
75
75×25
24(巻/箱)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
71744228
KS165GR-100X18P
1箱(18巻)
100
100×25
18(巻/箱)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください