イヤーマフ

イヤーマフ - アーテック[学校教材・教育玩具]イヤーマフ - アーテック[学校教材・教育玩具]イヤーマフ - アーテック[学校教材・教育玩具]イヤーマフ - アーテック[学校教材・教育玩具]イヤーマフ - アーテック[学校教材・教育玩具]イヤーマフ - アーテック[学校教材・教育玩具]イヤーマフ - アーテック[学校教材・教育玩具]イヤーマフ - アーテック[学校教材・教育玩具]

周囲の騒音を軽減!集中力をサポート!
周囲の騒音を効果的に軽減するイヤーマフです。SNR26dBの遮音性能で、勉強や作業、集中したい場面をしっかりサポートします。長時間使用しても快適なクッション付きで、耳をやさしく包み込んで安心して使用できます。サイズ調整が可能なので、子どもから大人まで幅広くフィットします。自宅学習やテレワーク、作業時はもちろん、イベントや騒音対策などさまざまなシーンで活躍する実用的なアイテムです。

セット内容本体のみ材質ABS、PVC、POM寸法(mm)展開時:120×210×95、折り畳み時:120×120×95内容量1個
注意
※ご使用時、警告音等が聞こえにくくなる場合があります。ご注意ください。衝撃音に対しても推奨できる保護具ではありますが、遮音値は連続音に対しての値であり衝撃音に対する遮音値ではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7174396675813
4,360
2,800
3,080(税込)
3日以内出荷
返品不可
7174397575814ピンク
4,360
2,800
3,080(税込)
3日以内出荷
返品不可
7174399175815ライトブルー
4,360
2,800
3,080(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする