ルーツ FCポケットリーダー

ルーツ FCポケットリーダー - GOSEN(ゴーセン)ルーツ FCポケットリーダー - GOSEN(ゴーセン)ルーツ FCポケットリーダー - GOSEN(ゴーセン)ルーツ FCポケットリーダー - GOSEN(ゴーセン)

ベストバランスを追求した日本製フロロカーボンリーダー!【ベストバランスの追求】サイズごとの最適設計により、強度・伸度・柔軟性のベストバランスを追求。【抜群の耐久性】高い耐摩耗性より安心のやり取りが可能に!【使いやすさを追求したコンパクトサイズ】持ち運びに便利な薄型スプールを採用!!【スプールバンド付き】ラインがどこででも止まる便利なスプールバンド付き。【ラインカラー】ナチュラル

長さ(m)30ライン色ナチュラル内容量1個
注意
※画像は代表画像です、記載の号数・仕様等をよくご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
標準直径(mm)
最大強力(lb)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71747247GMRPFN0303 0.8号0.8号0.1483
1,500
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
71747256GMRPFN0304 1号1号0.1654
1,500
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
71747265GMRPFN0306 1.5号1.5号0.2056
1,500
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
71747281GMRPFN0308 2号2号0.2358
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71747290GMRPFN0310 2.5号2.5号0.2610
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71747299GMRPFN0312 3号3号0.28512
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
71747308GMRPFN0316 4号4号0.3316
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
71747317GMRPFN0320 5号5号0.3720
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
71747326GMRPFN0325 7号7号0.43525
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
71747335GMRPFN0330 8号8号0.4730
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする