リミテーションCX サスペンドTi

リミテーションCX サスペンドTi - GOSEN(ゴーセン)リミテーションCX サスペンドTi - GOSEN(ゴーセン)リミテーションCX サスペンドTi - GOSEN(ゴーセン)リミテーションCX サスペンドTi - GOSEN(ゴーセン)

【チタンポリマーコートで驚異の耐摩耗性!強風下でも風や波の影響を受けにくいサスペンドライン】 【チタンポリマーコートにより向上した耐摩耗性と耐久性】チタンポリマーコートを表面に施すことで、滑りが良くなり摩擦係数が下がるため、耐摩耗性が向上し根ズレに強い!【ラインメンディングが思い通りに】ゴーセン独自の特殊加工によるしなやかさと高い撥水性で、ラインメンディング性能が更に向上。【視認性に優れたラインカラー】水面下にあるラインの動きを目視しやすいチャートリュースカラーを採用。

材質ナイロン・チタン長さ(m)150加工平行巻・NCライン色チャートリュース内容量1個
注意
※画像は代表画像です、記載の号数・長さ・仕様等をよくご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
標準直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71747421GILNC1515 150m 1.5号1.5号0.205
2,300
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
71747430GILNC15175 150m 1.75号1.75号0.22
2,300
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
71747439GILNC1520 150m 2号2号0.235
2,300
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
71747448GILNC1525 150m 2.5号2.5号0.26
2,300
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
71747457GILNC1530 150m 3号3号0.285
2,300
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
71747466GILNC1540 150m 4号4号0.33
2,300
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
71747475GILNC1550 150m 5号5号0.37
2,300
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
71747491GILNC1560 150m 6号6号0.405
2,300
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする