アンサー ワイルドジャーク PEx9シンキング

アンサー ワイルドジャーク PEx9シンキング - GOSEN(ゴーセン)アンサー ワイルドジャーク PEx9シンキング - GOSEN(ゴーセン)アンサー ワイルドジャーク PEx9シンキング - GOSEN(ゴーセン)アンサー ワイルドジャーク PEx9シンキング - GOSEN(ゴーセン)アンサー ワイルドジャーク PEx9シンキング - GOSEN(ゴーセン)アンサー ワイルドジャーク PEx9シンキング - GOSEN(ゴーセン)

【より滑らかに!より馴染みやすく!進化した高比重PE「ワイルドジャーク」】 【8本編組+芯で実現した高比重PEライン】8本編組PEの中心に高比重繊維を通すことで、高比重PEラインを実現。強風下でも水馴染みが良く、直進性が向上することで操作性や感度もUP!8本編組なので飛距離も向上しています。*比重:1.5号1.27、0.6号1.23、0.8号1.20 【ゴーセン独自のSG加工が生む「ハリ」「コシ」「高感度」】GOSEN独自のSG加工が、エギングに最適な「ハリ」「コシ」を生み出し、飛距離と操作性を向上!初期伸度を抑制する設計で繊細なアタリを逃さない「高感度」を実現!【エギング専用マーキング】ラインの微かな動きも察知できるようBCM(バイトキャッチマーキングシステム)を採用。数々のフィールドテストから導いたカラーリングで今まで見逃していたアタリもキャッチ!【ラインカラー】イエローベースカラーマーキング *使用上のご注意!:高比重PEラインは一般的なPEラインより強度が若干下がります。この性能をご理解の上ご使用いただくことで、高比重PEラインのポテンシャルを最大限に発揮できます。

材質PE・ハイブリッド・高比重PE加工SG・MPX・HDXライン色イエローベースカラーマーキング内容量1個
注意
※画像は代表画像です、記載の号数・長さ・仕様等をよくご確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
比重
号数
強力(kg)
最大強力(lb)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71747369GEAW92005 200m 0.5号2001.270.5号最大:4.810
5,100
5,098
5,608(税込)
7日以内出荷
返品不可
71747378GEAW92006 200m 0.6号2001.230.6号最大:5.712
5,100
5,098
5,608(税込)
7日以内出荷
返品不可
71747387GEAW91505 150m 0.5号1501.270.5号最大:4.810
4,000
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
71747396GEAW91506 150m 0.6号1501.230.6号最大:5.712
4,000
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
71747405GEAW91508 150m 0.8号1501.20.8号最大:6.514
4,000
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする