アンサー キャスティング PEx16

アンサー キャスティング PEx16 - GOSEN(ゴーセン)アンサー キャスティング PEx16 - GOSEN(ゴーセン)アンサー キャスティング PEx16 - GOSEN(ゴーセン)アンサー キャスティング PEx16 - GOSEN(ゴーセン)アンサー キャスティング PEx16 - GOSEN(ゴーセン)

【より強く!より滑らかに!アプローチの幅が広がるキャスティング専用16ブレイドPEライン?】 【16ブレイドでワンランク上の強さを追求】8本編組より16本編組の方がより細い繊維で高密度に組み上げられています。ゴーセン8本編組ラインと比較し、フィラメント数が1.5倍になることで表面がなめらかに、ピッチ数が1.3倍になることで構造安定度がアップ。それにより強力値もアップし、ワンランク上の強さを実現。安定したファイトが可能です。【飛距離に差が出る圧倒的な滑らかさ】16編組だからラインの表面が滑らかになり飛距離がUP!GOSEN独自の「SG加工」が「ハリ」と「コシ」を生み出し操作性も抜群です。【視認性の優れたラインカラー】日中から夜間まで、あらゆる状況下で視認性が高いピンクカラーを採用。

材質PE加工SG・MPX・HDXライン色ピンク号数1.2号強力(kg)最大:12.7最大強力(lb)28内容量1個
注意
※画像は代表画像です、記載の号数・長さ・仕様等をよくご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71747351GCA16P1512 150m 1.2号150
7,500
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
71747360GCA16P2012 200m 1.2号200
8,500
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする