ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)

ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
シルバー種類パラレル型・ストップ付き適合扉高さ(mm)3000適合扉幅(mm)2000適合扉質量(kg)250以下内容量1個
関連資料:(0.08MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71747789PS-7007
72,690
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする