伸縮脚立 折りたたみ式 コンパクト

伸縮脚立 折りたたみ式 コンパクト - 万方商事伸縮脚立 折りたたみ式 コンパクト - 万方商事伸縮脚立 折りたたみ式 コンパクト - 万方商事伸縮脚立 折りたたみ式 コンパクト - 万方商事伸縮脚立 折りたたみ式 コンパクト - 万方商事伸縮脚立 折りたたみ式 コンパクト - 万方商事伸縮脚立 折りたたみ式 コンパクト - 万方商事伸縮脚立 折りたたみ式 コンパクト - 万方商事

最大1.4mまで伸縮可能なコンパクト脚立です。必要な高さで1段ずつロックでき、持ち手付きで高所作業も安定して行えます。折りたたみ式で収納も簡単、押入れなどの隙間にもすっきり収まります。外壁清掃や電球交換、荷物の出し入れなど、日常のさまざまな作業に便利なサイズです。

用途踏み台用に。質量(kg)7.5サイズ(cm)最長170幅(cm)足場:4収納時寸法(cm)約10×47×67内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71818586ny187
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする