曜日別特売

エンジン式 草刈り機 安全レバー搭載

エンジン式 草刈り機 安全レバー搭載 - 万方商事エンジン式 草刈り機 安全レバー搭載 - 万方商事エンジン式 草刈り機 安全レバー搭載 - 万方商事エンジン式 草刈り機 安全レバー搭載 - 万方商事エンジン式 草刈り機 安全レバー搭載 - 万方商事エンジン式 草刈り機 安全レバー搭載 - 万方商事エンジン式 草刈り機 安全レバー搭載 - 万方商事エンジン式 草刈り機 安全レバー搭載 - 万方商事

両手ハンドルで安定して作業ができる草刈り機です。本体は2分割できるため、使用後はコンパクトに収納可能。チップソーとナイロンカッターの両方が付属し、用途に応じて使い分けできます。小石や草の飛び散りを防ぐカバー付きで安全性も高く、誤作動を防止する安全レバーも備えた安心設計です。

用途除草用に。質量(kg)7.8出力(kW)2.2燃料ガソリン25:エンジンオイル1の割合全長(cm)180 / (チップソー込)195エンジンタイプ空気冷却、2ストロークタンク容量(mL)1200始動方式リコイルスターター排気量(cc)43内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71818437zk113
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする