曜日別特売

エンジン式 草刈機 26cc

エンジン式 草刈機 26cc - 万方商事エンジン式 草刈機 26cc - 万方商事エンジン式 草刈機 26cc - 万方商事エンジン式 草刈機 26cc - 万方商事エンジン式 草刈機 26cc - 万方商事エンジン式 草刈機 26cc - 万方商事エンジン式 草刈機 26cc - 万方商事エンジン式 草刈機 26cc - 万方商事

様々な場所の草刈りに活躍するエンジン式刈払機です。力強いパワーで効率よく草を刈り取れます。安全レバー付きで誤作動を防止し、チップソーとナイロンコードカッターの2種類の刃を用途に応じて使い分け可能。U字型ハンドルで握りやすく操作も快適です。飛散防止カバー付きで小石や草の跳ね返りを防ぎ、安全に作業ができます。本体は2分割でき、収納や持ち運びにも便利です。

用途除草用に。質量(kg)6.9出力(kW)0.75燃料ガソリン25:エンジンオイル1の割合収納サイズ約91×88×28寸法(cm)約179×28エンジンタイプ2ストローク空冷エンジンタンク容量(mL)700始動方式リコイルスターター排気量(cc)26内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71818446ny421
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする