ラジコン草刈り機

ラジコン草刈り機 - 万方商事ラジコン草刈り機 - 万方商事ラジコン草刈り機 - 万方商事ラジコン草刈り機 - 万方商事ラジコン草刈り機 - 万方商事ラジコン草刈り機 - 万方商事ラジコン草刈り機 - 万方商事ラジコン草刈り機 - 万方商事

作業者が入りにくい場所でも安全かつ効率的に草刈りができる、遠隔操作対応のラジコン草刈機です。送信機による操作が可能で、最大45°の急傾斜地にも対応。パワフルな9馬力エンジンを搭載し、安定した作業を実現します。直進走行を自動でアシストし、その場で旋回できるため方向転換もスムーズ。負荷が大きくなると自動で減速し、安全性にも配慮しています。刈り高さは30mm~150mmまで調整可能です。

用途草刈り用に。その他【使用オイル】4サイクルガソリンエンジン専用オイル質量(kg)130使用燃料自動車用無鉛ガソリン対応傾斜:45度(左右) / 刈幅:550mm / 作業後草丈:30mm~150mm / 通信可能距離:800m寸法(cm)約92×97燃料タンク容量(L)1.4エンジンタイプ空冷4サイクル始動方式リコイルスターター式最高速度(km/h)6排気量(cc)224内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71818139sg206
オープン
679,800
747,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする