曜日別特売

IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ

IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ - SMC
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類NPT取付場所設定圧力範囲(MPa)0.1~0.4RoHS指令(10物質対応)対応リード線長さ(m)5圧力単位目盛板:Mpa内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71819250IS10E-20-N02-Z-D
7,150
6,498
7,148(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする