※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71819250
品番
IS10E-20-N02-Z-D
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
NPT
取付場所
右
設定圧力範囲(MPa)
0.1~0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線長さ(m)
5
圧力単位
目盛板:Mpa