曜日別特売

25 ソルティーアドバンス メバル

25 ソルティーアドバンス メバル - SHIMANO(シマノ)25 ソルティーアドバンス メバル - SHIMANO(シマノ)25 ソルティーアドバンス メバル - SHIMANO(シマノ)25 ソルティーアドバンス メバル - SHIMANO(シマノ)25 ソルティーアドバンス メバル - SHIMANO(シマノ)25 ソルティーアドバンス メバル - SHIMANO(シマノ)25 ソルティーアドバンス メバル - SHIMANO(シマノ)25 ソルティーアドバンス メバル - SHIMANO(シマノ)

繊細でエキサイティングな展開に夢中となるアングラーも多いメバリング。
ソルティアドバンスには、メバル専用として2アイテムをラインナップしています。S76UL-Sは、ティップ部分にタフテックのソリッドティップを採用し、超軽量ジグヘッドも軽快に扱うことが可能。
タフな状況でのショートバイトを確実にフッキングへと持ち込むような繊細な釣りにも対応します。
S76UL-Tは、ティップ部分にソフチューブトップを採用し、チューブラーティップならではの高い感度で、メバルのバイトをしっかりと感知。
ルアーにキレのある動きを与えながら、こちらから積極的に仕掛けるような場面にも対応する、高いパフォーマンスを持つロッドとなっています。

全長7'6"ft.全長(m)2.29自重(g)78継数(本)2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕舞(cm)
先径(mm)
適合ルアー質量(g)
適合ライン(号)
適合ライン(lb)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71820196S76UL-S(26年追加番手)(274625)1170.80.5-5【PE】0.1-0.4【ナイロン・フロロ】1~4
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71820205S76UL-T(26年追加番手)(274632)117.31.20.6-6【PE】0.1-0.6【ナイロン・フロロ】1.5-5
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする