曜日別特売

25 ソルティーアドバンス メタルスッテ

25 ソルティーアドバンス メタルスッテ - SHIMANO(シマノ)25 ソルティーアドバンス メタルスッテ - SHIMANO(シマノ)25 ソルティーアドバンス メタルスッテ - SHIMANO(シマノ)25 ソルティーアドバンス メタルスッテ - SHIMANO(シマノ)25 ソルティーアドバンス メタルスッテ - SHIMANO(シマノ)25 ソルティーアドバンス メタルスッテ - SHIMANO(シマノ)25 ソルティーアドバンス メタルスッテ - SHIMANO(シマノ)25 ソルティーアドバンス メタルスッテ - SHIMANO(シマノ)

人気の高まりとともに、釣り方も進化し続けるメタルスッテ。
仕掛けも多様化する中で、スタンダードとして定着しているのがベイトタックルです。
カウンター付きのベイトリールとの組み合わせで、タナをしっかりと把握し、正確性の高いゲームが展開できるのもその理由の1つでしょう。
メタルスッテシリーズの3アイテムは全てベイトモデル。
B66ML-Sは、水深5~60m+αのレンジに対応。
シリーズ中最も柔軟で、仕掛けを艶めかしく操作しイカを誘える調子となっています。B66M-Sは、水深10~80m+αのレンジに対応。繊細なアプローチとパワフルな操作感を両立するスタンダードなアイテム。
B66MH-Sは、水深20~100m+αに対応。30号のオモリまで使用可能で、潮が速い場合や、ターゲットのアベレージサイズが大きい場合に活躍。
なお、全てのアイテムがソリッドティップ仕様で、B66ML-SとB66M-Sはタフテックα、B66MH-Sはタフテックを採用。仕掛けを止めて誘うような状況でも、しっかり乗せるティップでアプローチします。

その他【リールシート位置】388mm全長6'6"ft.全長(m)1.98自重(g)105継数(本)2仕舞(cm)102.9先径(mm)0.9適合ライン(号)【PE】0.4-1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(号)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71820117B66ML-S(26年追加番手)(274700)【スッテ】20-75g【スッテ】5~20
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71820126B66M-S(26年追加番手)(274687)【スッテ】30-90g【スッテ】8~25
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71820135B66MH-S(26年追加番手)(274694)【スッテ】40-110g【スッテ】10~30
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする