曜日別特売

26 炎月XR

26 炎月XR - SHIMANO(シマノ)26 炎月XR - SHIMANO(シマノ)26 炎月XR - SHIMANO(シマノ)26 炎月XR - SHIMANO(シマノ)26 炎月XR - SHIMANO(シマノ)26 炎月XR - SHIMANO(シマノ)26 炎月XR - SHIMANO(シマノ)26 炎月XR - SHIMANO(シマノ)

タフコンディションン攻略、軽量高感度による情報量を活かしたフィネスタイラバ 。
低活性、潮止まり、スモールベイトパターンなどのタフコンディションを攻略し、海中のわずかな変化を感じとる軽量高感度を追求した「フィネスモデル」。
マダイが反応する確率の上がるライトルアーを用い、海底の状態、潮流の変化、ルアーの動き、アタリの質などあらゆる情報を明確に感じとり戦術へとつなげる。
狙う層を絞り込み、巻き速度の変化や誘いなどでマダイにアプローチ。
[スパイラルXコア]は軽さと強さを両立し、ネジレやすい細径化ブランクスの課題であるブレやパワーロスを徹底抑制。
ティップには高強度ソリッド[タフテック∞]、リールシートには軽量トリガータイプを採用。
いままで獲れなかった価値ある1尾をお楽しみください。

全長6'5"ft.全長(m)1.96方式【継ぎ】並継継数(本)2先径(mm)1適合ライン(号)【PE】~ 1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自重(g)
仕舞(cm)
カーボン含有率(%)
ウエイト
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71820449フィネスモデル F-B65L-S(274908)85149.294.2【バーチカル】20-70g
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71820458フィネスモデル B-65ML-S(274915)87148.894.4【バーチカル】30-90g
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする