曜日別特売

26 ルナミス

26 ルナミス - SHIMANO(シマノ)26 ルナミス - SHIMANO(シマノ)26 ルナミス - SHIMANO(シマノ)26 ルナミス - SHIMANO(シマノ)26 ルナミス - SHIMANO(シマノ)26 ルナミス - SHIMANO(シマノ)26 ルナミス - SHIMANO(シマノ)26 ルナミス - SHIMANO(シマノ)

先進テクノロジーにより、更なる軽量化を追求。研ぎ澄まされ続けるシャープネス。
軽量&シャープネスを追求し、多くのアングラーから支持されてきたルナミスがフルモデルチェンジ。ブランクスには[スパイラルXコア]と[ハイパワーX]を採用し、軽さ・強度・操作性のすべてを高次元で融合。
また、従来の塗装方法とは異なる工程で仕上げた[エアロコート]がブランクスのさらなる軽量化と高感度化を実現。シマノ主力テクノロジーの集結により、自重は最大で7%の軽量化を達成。軽さという側面からもアングラーをサポートし、従来以上の繊細かつ正確なロッド操作が可能に。
スピニングモデルのガイドシステムには、モデルごとに最適化を施した[Xガイド]を搭載。
L~MLクラスのテクニカルモデルでは[Xガイドエアロ]をダウンサイジング化し、軽量化と振り軽さを実現。ライトライン使用時の操作性とキャスト性能が向上しました。バーサタイルな使用が見込まれるモデルには抜けと軽さを両立するオリジナルの[Xガイドエアロ]を使用。
一方で高負荷が想定されるアイテムには[Xガイドタッチフリーチタン]を採用し、太いPEラインでも安定したキャストと操作性を両立し、ライントラブルの低減にも貢献しています。
グリップにはエッジタイプの[カーボンモノコックグリップ]を搭載。従来のラウンドタイプから刷新し、操作性・外観美をともにグレードアップ。
さらに本シリーズは、世界のショアキャスティングシーンを視野に入れたグローバルラインナップとして展開。
港湾、汽水湖、河川、沖堤、サーフ、磯場など、近~遠距離戦のあらゆるシーンを想定し、軽量プラグから50g超のメタルジグまで対応するL~MHパワーのスピニング、ベイトモデルをラインナップ。
シーバスはもちろん、堤防からの青物やサーフでのフラットフィッシュなど、多彩なターゲットへのアプローチを可能にします

継数(本)2内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
全長(m)
方式
自重(g)
仕舞(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71819907S90L(275516)9'0"ft.2.74【継ぎ】逆並継112140.7
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71819916S76ML(275455)7'6"ft.2.29【継ぎ】逆並継99118.2
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71819925S80ML(275486)8'0"ft.2.44【継ぎ】逆並継104125.8
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71819941S86ML(275509)8'6"ft.2.59【継ぎ】逆並継110133
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71819950S90ML(275530)9'0"ft.2.74【継ぎ】逆並継117141
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71819959S96ML(275561)9'6"ft.2.9【継ぎ】逆並継120148.3
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71819968S76M(275448)7'6"ft.2.29【継ぎ】逆並継106117.9
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71819977S80M(275462)8'0"ft.2.44【継ぎ】逆並継111125.5
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71819986S86M(275493)8'6"ft.2.59【継ぎ】逆並継118133.3
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71819995S90M(275523)9'0"ft.2.74【継ぎ】逆並継125141.3
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71820011S96M(275547)9'6"ft.2.9【継ぎ】逆並継130148.6
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71820020S100M(275394)10'0"ft.3.05【継ぎ】逆並継152155.9
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71820029S106M(275417)10'6"ft.3.2【継ぎ】逆並継159163.7
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71820038S110M(275431)11'0"ft.3.35【継ぎ】逆並継168171.9
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71820047S80MH(275479)8'0"ft.2.44【継ぎ】逆並継125125.8
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71820056S96MH(275554)9'6"ft.2.9【継ぎ】逆並継148148.9
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71820065S100MH(275400)10'0"ft.3.05【継ぎ】逆並継162146.2
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71820081S106MH(275424)10'6"ft.3.2【継ぎ】逆並継172164
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71820090B86ML(275387)8'6"ft.2.59【継ぎ】逆並継119133
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71820099B86M(275370)8'6"ft.2.59【継ぎ】逆並継125133
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71820108B80MH(275356)8'0"ft.2.44【継ぎ】並継137137
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする