曜日別特売

25 ソルティーアドバンス ブレードジギング

25 ソルティーアドバンス ブレードジギング - SHIMANO(シマノ)25 ソルティーアドバンス ブレードジギング - SHIMANO(シマノ)25 ソルティーアドバンス ブレードジギング - SHIMANO(シマノ)25 ソルティーアドバンス ブレードジギング - SHIMANO(シマノ)25 ソルティーアドバンス ブレードジギング - SHIMANO(シマノ)25 ソルティーアドバンス ブレードジギング - SHIMANO(シマノ)25 ソルティーアドバンス ブレードジギング - SHIMANO(シマノ)25 ソルティーアドバンス ブレードジギング - SHIMANO(シマノ)

ルアーをフルキャストして様々なレンジを引いてくるというシンプルな釣り方で、人気のサワラや青物などの回遊魚を狙えるブレードジギング。
超高速リトリーブを行うことも多く、ロッドには扱いやすさと安定した操作性が求められます。
この釣り方にしっかりと対応するよう作られたのがブレードジギングシリーズです。
S70-0は、水深60m+αのレンジに対応し、バーチカルな釣りであれば20~80g+αのウェイト、キャスティングであればMAX60gクラスを使用できるオールラウンドモデルです。
超高速リトリーブも安定して操作できるのが特徴。S68-1は水深80m+αのレンジ、ジグウェイトはバーチカルで20~80g、キャスティングでMAX80gクラスに対応。幅広いウエイトに対応するので、広範囲をアプローチすることが可能で、大型魚とも余裕をもってやり取りが可能なパワー重視のアイテムです。

継数(本)2先径(mm)1.6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
適合ライン(号)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71820266S70-0(26年追加番手)(274670)7'0"ft.2.03115110.4【PE】~ 1.5
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71820275S68-1(26年追加番手)(274663)6'8"ft.2.06117105.3【PE】~ 2
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする