曜日別特売

エメラルダス ストイスト RT IL

エメラルダス ストイスト RT IL - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス ストイスト RT IL - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス ストイスト RT IL - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス ストイスト RT IL - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス ストイスト RT IL - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス ストイスト RT IL - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

イカと関わるすべての時間を、感動で満たすために。
「エメラルダス」。それはDAIWAが世界に先駆けて立ち上げた、スクイッド・ゲーミングのトータルタックルブランド。その手にイカをもたらすために。そして、その最高の瞬間が訪れるまでの、イカと関わるすべての時間を、感動で満たすために。
爽快なキャストフィールを。フォール、ステイ、フッキングまでの、ただ待つだけだった時間に、変化と予兆を伝え続けてくれる感度を。大物とのファイトでも安心な信頼感を。そして、トータルデザインだからこそ成せる、快適な操作感と、カメラロールで映えるフォトジェニックさを。
エメラルダス。手にしたそのときから、いつでも、いつまでも感動を贈りたい。

継数(本)
2
先径(mm)
1.3
適合ライン(号)
【PE】0.4~1.0
カーボン含有率(%)
97
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
適合サイズ
元径(mm)
仕舞(cm)
標準自重(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7181973178ML(616730)2.34【エギ】1.8~3.59.412184
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7181974091M(616747)2.77【エギ】2.5~4.09.914394
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする