曜日別特売
78ML(616730) エメラルダス ストイスト RT IL DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819731

78ML(616730) エメラルダス ストイスト RT IL DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819731
78ML(616730) エメラルダス ストイスト RT IL DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819731
78ML(616730) エメラルダス ストイスト RT IL DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819731

エメラルダス ストイスト RT IL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
71819731
品番
78ML(616730)
販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

イカと関わるすべての時間を、感動で満たすために。
「エメラルダス」。それはDAIWAが世界に先駆けて立ち上げた、スクイッド・ゲーミングのトータルタックルブランド。その手にイカをもたらすために。そして、その最高の瞬間が訪れるまでの、イカと関わるすべての時間を、感動で満たすために。
爽快なキャストフィールを。フォール、ステイ、フッキングまでの、ただ待つだけだった時間に、変化と予兆を伝え続けてくれる感度を。大物とのファイトでも安心な信頼感を。そして、トータルデザインだからこそ成せる、快適な操作感と、カメラロールで映えるフォトジェニックさを。
エメラルダス。手にしたそのときから、いつでも、いつまでも感動を贈りたい。

全長(m)
2.34
適合サイズ
【エギ】1.8~3.5
元径(mm)
9.4
仕舞(cm)
121
標準自重(g)
84
継数(本)
2
先径(mm)
1.3
適合ライン(号)
【PE】0.4~1.0
カーボン含有率(%)
97

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする