「Blendy(ブレンディ)」 マイボトルスティックは、水またはお湯にスティックを1本入れて振るだけで1日を楽しめるマイボトルサイズのパウダードリンクです。スティック1本で350ml~500mlのマイボトル1本分。
「プラスチック使用減の環境性」「ペットボトル・缶飲料よりも経済的」「高い水溶性パウダーですぐできる時短」を実現し、エコ&スマートライフを応援します。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」 マイボトルスティック すっきりアセロラ&ビタミンC 6本は、マイボトルに最適なレシピで水とまぜればすぐできる、パウダータイプのアセロラドリンクです。
心地よい甘酸っぱさで晴れやかに気分をリフレッシュ。アミノ酸の一種であるアラニンとナトリウムを配合することで水よりはやい水分補給を応援します。塩分・ビタミンC・クエン酸入り。
1回1回がいつも便利な個包装スティックタイプ。
冷たい水にも"秒溶け"なので、手軽でゴミも少ない粉末スティックです。
普段お使いのボトルやマグボトル(ステンレス除く)、ケータイマグ、タンブラーなどの水筒に入れてお持ち運びください。熱中症対策(1本で350ml~500ml)にもおすすめです。※ホットの場合は、耐熱性のあるボトルをご使用ください。