曜日別特売

AGF 森彦の時間 豆 マイルドブレンド140g

AGF 森彦の時間 豆 マイルドブレンド140g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF 森彦の時間 豆 マイルドブレンド140g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF 森彦の時間 豆 マイルドブレンド140g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF 森彦の時間 豆 マイルドブレンド140g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF 森彦の時間 豆 マイルドブレンド140g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF 森彦の時間 豆 マイルドブレンド140g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF 森彦の時間 豆 マイルドブレンド140g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF 森彦の時間 豆 マイルドブレンド140g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)

北海道の自家焙煎珈琲専門店「森彦」監修。「森彦の時間」は、北海道神宮の森近く、円山の小さな喫茶店「森彦」からはじまった珈琲店「森彦」が、コーヒー豆の産地の選定からブレンドまでこだわり抜き、ご自宅でお楽しみいただくために開発した豊かな時間を、心を充たす一杯とともにお楽しみいただけるコーヒー豆です。
AGF(エージーエフ) 「森彦の時間」 豆 マイルドブレンド140gは、ナッツのような香ばしく豊かな風味と、ほどよい苦味、やさしい甘味が調和した中煎りのブレンドコーヒー豆です。
コーヒーミルで豆を挽いてから、コーヒードリッパーとコーヒーフィルターを使用し、コーヒーサーバーや直接コーヒーカップに乗せて、コーヒースケールなどで容量を計ってドリップコーヒーをお楽しみください。
もちろん、コーヒーメーカー、サイフォン等、いずれの器具でもお楽しみいただけます。
ハンドドリップに慣れていない方でも、失敗せずにお楽しいいただけるよう、商品パッケージについているQRコードで杯数やお好みに応じた最適な抽出方法をお伝えしております。ぜひお試しください。

用途
ご使用の器具に合わせてお挽きください。
カップ1杯分(160ml)につき、18g(2杯目から14gずつ増やす)のコーヒーの粉がおすすめの分量です。粉の分量は、お好みに合わせて増減してください。
タイプレギュラーコーヒー(粉)種類マイルドブレンド140g 豆香味ナッツのような香ばしく豊かな風味と、ほどよい苦味、やさしい甘味内容量1箱(140g×12袋)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※使用上の注意:開封後は、なるべくお早めにお召し上がりください。
※インスタントコーヒーではありませんので、お湯には溶けません。
※HRC用の器具をお使いください。
※ペーパーフィルター、電動コーヒーメーカーなどいずれの器具でも、おいしく召し上がれます。
※正面真中にあるバルブは、コーヒーから出るガスを放出し、外気の侵入を防ぎ、鮮度をしっかり守るためについています。
※気温の急激な変化等で、多量のガスが発生し、袋が膨張する場合がございますが、品質上問題はございません。安心してお召し上がりください。
※開封後は袋の口を固く閉じ、冷蔵庫に保存すると、より新鮮さが保てます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11188129-
17,844
16,980
18,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする