ポータブル摩擦計3Dミューズ TYPE37i は、操作が簡単で、初心者でも手軽に物体間の静摩擦係数を測定できる携帯型摩擦計です。
室内外を問わず、平面・傾斜面・壁面・天井面での測定に対応しています。
建設現場では壁材の違いをその場で数値化して説明でき、化粧品・薬品の触感評価では 他社品との違いを直感的に理解してもらえるので、営業ツールとしても活躍します。
用途床材や床面の摩擦評価
化粧品や薬品の滑り・触感確認
生産ラインの各部位の摩擦測定(コンベアやロール部など)
紙・フィルム・布など各種素材の摩擦測定
卓上型試験機では測定できない特殊サンプルの評価
仕様最大測定データ数:1サンプル500データ(500データを超えると、最初のデータに上書きします)セット内容本体/スライダー固定部輸送用治具/スライダー/スライダーホルダー/Oリング/取扱説明書/取扱説明書(簡易)/収納ケース/単3電池×4本測定範囲静摩擦係数:0.000~1.300質量(g)650(電池含む)電源アルカリ乾電池(単3×4本)寸法(Φmm)スライダー:26表示液晶寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:140×56×140分解能0.001検出器VCMフォトセンサ、加速度センサ荷重調整方式自重+コイルスプリング方式材質(スライダー)アルミ(ハードクロム処理)サービス分類レンタル内容量1台