POLARG
POLARG LEDプレミアムバックランプ T20
バルブ全周とトップ部に高輝度LED10個搭載。圧倒的な明るさとムラのない全方向照射を実現。極性フリーで取付簡単。
用途
車のバルブ
形状
T20
消費電力(W)
6
定格電圧(V)
12
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
900
車検対応
対応
内容量
1個
注意
※三菱車の取付不可。ダイハツハイゼット(H26年式~型式S5##)のスマートアシスト装着車は取付不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71822147
JB201
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください