曜日別特売

POLARG LEDプレミアムルームランプ

POLARG LEDプレミアムルームランプ - POLARGPOLARG LEDプレミアムルームランプ - POLARGPOLARG LEDプレミアムルームランプ - POLARGPOLARG LEDプレミアムルームランプ - POLARGPOLARG LEDプレミアムルームランプ - POLARG

車内専用LEDバルブ。

用途車のバルブ定格電圧(V)12内容量1個
注意
※12V自家用車専用。日本国内専用。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
消費電力(W)
レンズ
色温度(K)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71822059J-279T100.8乳白レンズ13000100
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
71822068J-271T10×310.9クリアレンズ6700100
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
71822077J-272T10×310.9クリアレンズ13000100
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
71822086J-273T10×310.9クリアレンズ670060
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
71822095J-274T10×311クリアレンズ1300060
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする