曜日別特売

プラーク

プラーク - アーテック[学校教材・教育玩具]プラーク - アーテック[学校教材・教育玩具]プラーク - アーテック[学校教材・教育玩具]

初心者でも扱いやすい木製長方形プラーク
木目が美しく加工しやすいしな材を使用した長方形プラークです。作品を引き立てるシンプルなデザインで初心者から上級者まで扱いやすいクラフト素材です。塗装や接着などさまざまな加工に対応しクラフト作品の幅を広げます。ディスプレイ台やジオラマ制作のベースとしても使えます。木製ならではの温かみがあり、作品を上品に引き立てます。
材質:シナ。サイズ:約200×60×10mm

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体のみ材質シナ寸法(mm)約150×150×15種類正方形適合年齢(歳)8内容量1枚
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7182225112380
オープン
600
660(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする