曜日別特売

SilverStone ケースファン FHL120 堅牢な120mm PWM産業用ラジエーターファン SST-FHL120

SilverStone ケースファン FHL120 堅牢な120mm PWM産業用ラジエーターファン SST-FHL120 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ケースファン FHL120 堅牢な120mm PWM産業用ラジエーターファン SST-FHL120 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ケースファン FHL120 堅牢な120mm PWM産業用ラジエーターファン SST-FHL120 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ケースファン FHL120 堅牢な120mm PWM産業用ラジエーターファン SST-FHL120 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ケースファン FHL120 堅牢な120mm PWM産業用ラジエーターファン SST-FHL120 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ケースファン FHL120 堅牢な120mm PWM産業用ラジエーターファン SST-FHL120 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ケースファン FHL120 堅牢な120mm PWM産業用ラジエーターファン SST-FHL120 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ケースファン FHL120 堅牢な120mm PWM産業用ラジエーターファン SST-FHL120 - SILVER STONE(シルバーストーン)

・液晶ポリマー(LCP)製のファンブレードを備えた、産業用途向けに最適化された120mmラジエーター冷却ファン
・金属製ハウジングモーターと工業用グレードの真鍮プレスシャフトコアを備えたデュアルボールベアリングにより、耐久性が向上
・高効率な三相六極モーター設計
・全面に衝撃吸収ゴムパッドを配置し、動作時の振動と騒音を大幅に低減
・安全な取り付けのための#6-32ねじ付きラジエータースクリューを同梱

仕様●ファン平均故障間隔 (MTTF):100,000 hrs●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●メーカー型番:SST-FHL120●始動電圧:7V材質LCPファンブレード、PBTファンフレーム質量(g)248定格電圧(V)12定格電流(A)0.35最大静圧(mmH2O)5.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25回転数800~3000RPMコネクタコネクタ4ピンPWMコネクタノイズレベル39.6 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量95.1 CFM内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71822725SST-FHL120
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする