TL484 洋式通水カップ ケース付

TL484 洋式通水カップ ケース付 - アズマ工業TL484 洋式通水カップ ケース付 - アズマ工業TL484 洋式通水カップ ケース付 - アズマ工業TL484 洋式通水カップ ケース付 - アズマ工業

洋式・和式の水洗トイレ、浴室・キッチンの排水パイプの詰まりに。詰まったときに頼りになる通水カップが、スマートに収納できるケースとセットになりました。
通水カップをいつも衛生的に保管することができます。まったときに頼りになる通水カップが、スマートに収納できるケースとセットになりました。水切れの良い構造のケースなので、通水カップをいつも衛生的に保管することができます。
通水カップについた水気はケース内に設置してある排水口にたまる仕組みになっています。たまった水は簡単に流し落せます。ケースには持ち出しやすいように大きめの取っ手がついています。

用途ラバーカップ すっぽん スッポン寸法(mm)約167×167×635材質(ケース)ポリプロピレン材質(柄部)スチール材質(ヘッド)合成ゴム内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71823791-
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする