AZB481 通水カップ

AZB481 通水カップ - アズマ工業AZB481 通水カップ - アズマ工業

強力な吸引力で排水パイプの詰まりを解消。強力な吸引力で、排水パイプの詰まりを解消する通水カップです。
詰まっている箇所に押し込み、引き上げるだけで詰まりが解消できます。
水洗トイレだけでなく、キッチンや洗面台の排水口の詰まりにも使用することができます。

用途ラバーカップ すっぽん スッポン寸法(mm)約128×128×580材質(柄部)スチール材質(ヘッド)合成ゴム内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71823757-
オープン
998
1,098(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする