AZB482 洋式通水カップ

AZB482 洋式通水カップ - アズマ工業AZB482 洋式通水カップ - アズマ工業

洋式便器の排水口に密着する形状。洋式便器の形状に密着する形状の通水カップです。
ヘッドの吸引口を押し込めば、和式水洗トイレ等にもお使いいただくことができます。

用途ラバーカップ すっぽん スッポン寸法(mm)約150×150×625材質(柄部)スチール材質(ヘッド)合成ゴム内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71823766-
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする