車内クリーナー マイクロファイバー ファンシー もふもふスヌーピー

車内クリーナー マイクロファイバー ファンシー もふもふスヌーピー - ボンフォーム車内クリーナー マイクロファイバー ファンシー もふもふスヌーピー - ボンフォーム車内クリーナー マイクロファイバー ファンシー もふもふスヌーピー - ボンフォーム車内クリーナー マイクロファイバー ファンシー もふもふスヌーピー - ボンフォーム

もふもふとした手触りに癒される! スヌーピーフェイスがキュートな車内クリーナー
スヌーピーで車内をかわいく演出
手触りの良いボア生地を使用
スヌーピーの耳が立体的でかわいい
裏面のマイクロファイバー素材がホコリをキャッチ

材質(本体)(表地)ポリエステル、(中材)ポリプロピレン、(裏地)ポリエステル質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×35危険物の類別非危険物内容量1箱
注意
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。その際、無理に強くこすらないでくだ さい。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
718249117438-39WH
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする