曜日別特売

USBオーディオインターフェイス

USBオーディオインターフェイス - ビット・トレード・ワンUSBオーディオインターフェイス - ビット・トレード・ワンUSBオーディオインターフェイス - ビット・トレード・ワンUSBオーディオインターフェイス - ビット・トレード・ワンUSBオーディオインターフェイス - ビット・トレード・ワンUSBオーディオインターフェイス - ビット・トレード・ワンUSBオーディオインターフェイス - ビット・トレード・ワンUSBオーディオインターフェイス - ビット・トレード・ワン

クラウドファンディングを通じて多くのご支援をいただいたバイノーラルマイク「美耳」の最新アクセサリです。 スマートフォンやPCと簡単に接続するだけで、即座にバイノーラル録音・配信を実現します。 小型で軽量ながら高音質なUSBオーディオ変換を行い、室内だけでなく外出先でも臨場感あるサウンド収録を可能にします。 バイノーラルマイク「美耳」の6.3mmプラグ出力をUSBオーディオ信号へ変換可能です。 スマートフォンやPCに直接接続、複雑な配線なしでバイノーラル音声を扱えるようになり、そのまま録音や配信が可能になりました。 「美耳」と「美耳 USBオーディオ変換機]と付属品があれば、録音に必要なケーブルは全てそろい、面倒な買い足しをせず、すぐに環境を整えられます。 USBオーディオクラス2.0に対応し、高解像度オーディオ フォーマット(最大 192KHz/32 ビット)をサポートします。 ASMRに必要な繊細な音までもクリアに録れます。 コンパクトな機器では採用が珍しい、ステレオ入力をUSBオーディオへ変換する機能を搭載しています。 本体パネルに美耳との接続方法を記載し、迷うこと無く接続が可能です。 録音中でもワンタッチでマイクの音量を上下でき、配信ソフトやOSの音量設定に頼らず、素早くレベル調整が可能です。 録音音声をデバイスを通さず直接モニターできるため、遅延のないモニタリングが実現します。 配信中のリスニングや音量確認もストレスフリーです。 スイッチでオンオフを切り替えられるので、環境や用途に合わせた使い分けができます。 USBDACも内蔵し接続先のデバイスの音も本製品の3.5mm端子からイヤホンなどで聞くことができます。※デバイスの出力音量はデバイスにて制御してください。 どこにでも持ち運びやすいサイズなので、自宅配信だけでなく外出先や旅行先での 突発的なライブ配信・環境音録音にもぴったりです。

仕様●ADC S/N比(A特性、0dBゲイン、192kHz/24bit):94.8dB(データ シート値)●ADC ダイナミックレンジ(A特性、0dBゲイン、192kHz/24bit):94.6dB(データ シート値)●オーディオコーデックIC:C-Media CM6646付属品USB Type-C to Cケーブル(50cm)、USB Type-A to Cケーブル(1.5m)寸法(mm)約52×44×19質量(g)200入力端子6.3mmモノラルジャック×2(L/R)対応フォーマット44.1kHz~192kHz/16~32bit/ステレオ出力端子USB Type-C、USB Type-A(美耳用Power OUT)、3極 3.5mmステレオミニジャック内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71825708ADBMMUAD
12,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする