曜日別特売

Type-C変換アダプタ

Type-C変換アダプタ - エスエスエーサービスType-C変換アダプタ - エスエスエーサービスType-C変換アダプタ - エスエスエーサービスType-C変換アダプタ - エスエスエーサービスType-C変換アダプタ - エスエスエーサービス

USB Type-CをUSB Aに変換するアダプタです。 USB Aポートを持つデバイスにType-Cケーブルを繋ぐ時に利用できます。 データ通信にも対応しているので、ストレージ等との接続にも使えます。 PCからガジェットに充電する時に便利です。

仕様●充電動作確認済:iPhone 15シリーズ(急速充電非対応)●通信:USB3.2 Gen2(10Gbps)対応寸法(mm)33×15×7質量(g)4規格USB3.2端子USB A(オス) - USB Type-C(メス)給電方式最大5V/3A 15W対応(PDは非対応)内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71825778STCF-UAM3
480
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする