曜日別特売

M.2クローンスタンド

M.2クローンスタンド - GROOVYM.2クローンスタンド - GROOVYM.2クローンスタンド - GROOVYM.2クローンスタンド - GROOVYM.2クローンスタンド - GROOVYM.2クローンスタンド - GROOVYM.2クローンスタンド - GROOVYM.2クローンスタンド - GROOVY

パソコンを使用しないでNVMe(PCIe)接続のM.2 SSD同士、若しくはSATA接続のM.2 SSD同士のクローンを作成できるスタンドです。
付属USBケーブルでパソコンに接続いただくと、対応する環境では高速な読み書きが可能なUSBメモリーとしてご利用いただけます。
パソコンがUSB20Gbps(USB3.2 Gen2×2)接続以上に対応している場合、規格の理論最大値20Gbps転送に対応します。※実行速度はPCIe4/3接続M.2 SSDの場合、最大2Gbps前後です。
市販されるほとんどのUSB接続メモリーより高速な読み書きが可能です。
USB10Gbps(USB3.2 Gen2)、USB5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0相当)、USB2.0接続でご利用いただく事も可能です。
お手持ちのM.2 SSDを接続し、TVやレコーダーの録画用USB端子に接続すると、録画用HDD(機器により表示が異なります)として利用できます。

仕様●外部接続端子(付属ケーブル経由):USB Type-C(オス)●外部接続端子(本製品筐体側):USB Type-C(メス)●対応ドライブ:NVMe(PCIe)接続M.2 SSD、もしくはSATA接続M.2 SSD※NVMe/SATA接続M.2 SSDの混載は非対応●対応ドライブ端子:M.2 SSD M key/B&M Keyセット内容本体/USB20Gbps (3.2 Gen2×2)対応 Type-C(オス)- C(オス)ケーブル/電源アダプタ材質筐体 : アルミニウム/ゴム(脚部)、基盤部 : 樹脂ほか質量(g)約87(本体のみ)電源(付属USBケーブル経由):USB3.2 Gen2(5V/0.8A以上)~USB2.0(5V/0.5A)、(付属電源アダプタ経由):入力100~240V、最大出力12V/2A※付属電源アダプタのご利用は必須対応OSWindows11/10/8.1/7(各64/32bit版)、macOS、MacOS X(10.2.6以降)、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー、PS(R)5/4Pro/4など接続方式USB 20Gbps(USB3.2 Gen2×2)、USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0)、USB2.0適合機器USB Type-C(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PS(R)5/4Pro/4)など、USB 20Gbps(USB3.2 Gen2×2)対応環境の場合USB20Gbps接続に対応、USB10Gbps(USB3.2 Gen2)、USB5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0)、USB2.0使用温湿度範囲温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間ご購入日より1年間(日本国内での使用に限定)USBケーブル長(cm)約100(コネクタ含む全長)本体寸法(cm)約 幅5.4×縦8.5×高さ1.8(突起部含まず)内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71825620UD-M2CL2
9,072
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする