閉じてコンパクト、開くと使いやすい。カフェや会議に。
閉めるとポケットサイズに。ボタンをカバーする構造で持ち運び時の誤操作を防ぎます。
開くと自動で電源オン。全長が109mmに伸びて使いやすい。
電池不要。充電式内蔵電池。充電中も使用可能(充電中の操作にもレシーバーは必要です)。
静音スイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。
読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。
「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。
「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)
ポインター速度3段階切り替え。画面の大きさによって使い分けられます。
レシーバーはカバーの裏側に収納できます。
<ご使用上の注意>
輸送中に充電残量が減っている場合があります。初めてご使用になる場合は付属ケーブルで充電してご使用ください。
底面の保護フィルムを剥がしてからご使用ください。
用途コンパクトに変身!充電式スライド静音マウス付属品取扱説明書、充電用ケーブル(USB Type-C to A、約50cm)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W14xD19xH6mm/約2)質量(g)約51(レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A) ※製品本体の充電ポートはUSB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×74(収納)/109(展開)×29対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサー光学式(BlueLED光源)分解能800/1200/1600dpi 切替式使用電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)。満充電まで約2時間。保証期間6ヶ月ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯内容量1個