面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。
全ボタン静音仕様
不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。
読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。
ポインター速度は3段階切替式
<ご使用上の注意>
電池の入れ間違いにお気をつけください。
付属電池は初期不良の確認用です。
用途簡単接続付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W14xD19xH6/約2)単3形アルカリ乾電池1本(お試し用)色ブラック質量(g)約49(レシーバー、電池は含まず)対応OSWindows11、10/macOS 10.15以降/ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61x101x36対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能800/1200/1600dpi 切替式使用電源単3形アルカリ乾電池1本(マウス本体側)電池寿命連続動作時間 約167時間、電池交換の目安 約299日通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯内容量1個