無線静音 3ボタン Blue LEDマウス

無線静音 3ボタン Blue LEDマウス - ナカバヤシ無線静音 3ボタン Blue LEDマウス - ナカバヤシ無線静音 3ボタン Blue LEDマウス - ナカバヤシ無線静音 3ボタン Blue LEDマウス - ナカバヤシ無線静音 3ボタン Blue LEDマウス - ナカバヤシ無線静音 3ボタン Blue LEDマウス - ナカバヤシ無線静音 3ボタン Blue LEDマウス - ナカバヤシ無線静音 3ボタン Blue LEDマウス - ナカバヤシ

利き手を選ばない左右対称形状
面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。
不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。
読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。
ポインター速度可変式800/1200/1600dpi
<ご使用上の注意>
電池の入れ間違いにお気をつけください。
付属電池は初期不良の確認用です。

付属品
小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W14xD19xH5/約2)
単3アルカリ乾電池1本(お試し用)
用途丸みがあるから握りやすい質量(g)約60(レシーバー、電池は含まず)対応OSWindows11、10/macOS 10.15以降/ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60x102x37対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能可変式800/1200/1600dpi使用電源単3乾電池1本(マウス本体側)保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約182時間、電池交換の目安 約406日通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71846945MUS-RKT247BKブラック
2,720
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
71846961MUS-RKT247BLブルー
2,720
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
71846970MUS-RKT247GYグレージュ
2,720
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
71846979MUS-RKT247Wホワイト
2,720
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする