曜日別特売

1000V高屈曲・機器内配線用電線および供給電源用電線

1000V高屈曲・機器内配線用電線および供給電源用電線 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

・柔軟性に優れており、狭小箇所での配線に最適。
・ケーブルベア試験1000万回以上。
・導体に細線導体を使用。
・絶縁体に高柔軟性耐燃PVCを使用。
・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。

用途
・供給電源用電線として使用可。
※CSA規格上では供給電源用電線として使用不可。
・工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に使用可。
・定格1000V、90℃のUL、cUL共用機器内配線用絶縁電線(カテゴリー:AVLV2、AVLV8、ZKHZ)
・CEマーキング適合宣言製品。
・リスティング規格であるMTWを取得。NFPA70、79に対応。
仕様許容屈曲半径(※固定部配線):2D種類産業機器用ケーブル適合規格UL、cUL、CE」、PSE許容電流(A)JCS0168固定用:430、JCS0178可動時:340、MTW:225材質(絶縁体)耐熱柔軟性ビニル絶縁体芯数1難燃性UL VW-1導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.211定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)18.8材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)3000内容量1巻(50m×1巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
718759681000V RFX-MTW BK LF 3/0AWG(12/300/0.18)
オープン
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする